Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
largeur
hauteur
matériau
profondeur
longueur
modèle
type de connecteur raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
nombre d'unités en hauteur (HE)
numéro RAL
catégorie
capacité de charge max.
Baies, coffrets et tableaux de communication
6345 produits
matériau: métal
hauteur: 44.5 mm
profondeur: 225 mm
nombre de prises avec contact de terre: 0
Avec dispositif on/off: Non
protection contre les surtensions: Non
longueur: 0.3 m
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
type de câble: F/UTP
longueur: 0.5 m
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
largeur: 55 mm
hauteur: 100 mm
Copie
Copie
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
largeur: 43 mm
hauteur: 20 mm
longueur: 5 m
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
Copie
Copie
nombre de fibres: 4
décharge de câble de traction: Non
matériau: plastique
type de connecteur: autre
blindé: Non
catégorie: 5E
modèle: barrette de raccordement
type de connexion: profil LSA
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions: Non
nombre de prises avec contact de terre: 0
Avec dispositif on/off: Non
protection contre les surtensions: Non
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
largeur: 14 mm
hauteur: 35 mm
couleur: noir
longueur: 5 m
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
largeur: 250 mm
hauteur: 238 mm
profondeur: 112 mm
Copie
Copie
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
compatible 110: Non
modèle: autre
mode de pose: rail DIN
Copie
Copie
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 48...48 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A