Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
profondeur
largeur
type de réfrigérant
classe d'efficience énergétique de chauffage
température max. de départ chauffage
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
COP à 7/35 °C selon EN 14511
modèle
poids
followup
type de pompe (pompe système)
COPd à Tj=+7°C
Générateur de chauffage hydraulique
10000 produits
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5
modèle: complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers: Oui
type de réfrigérant: R32
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.33
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.74
poids: 140 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 5.08
modèle: complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers: Oui
type de réfrigérant: R32
Copie
Copie
hauteur: 25 mm
largeur: 100 mm
profondeur: 100 mm
modèle: complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers: Non
type de réfrigérant: R32
poids: 150 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.52