Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
puissance de la lampe du luminaire linéaire
température de couleur
flux lumineux utile
modèle
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
matériau du boîtier/corps
couleur du boîtier/corps
type de connexion
flux lumineux
puissance de lampe acceptée
adapté à un montage sur rail
longueur
matériau
couleur
largeur
adapté à un montage au plafond
adapté à une suspension
adapté à un montage encastré
adapté à un montage en saillie
adapté à un montage sur palier/au sol
Rails,Projecteurs Rails
10000 produits
flux lumineux utile: 1388 lm
indice de protection (IP): IP40
classe de protection: I
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2392 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3250...3250 K
flux lumineux utile: 1932 lm
flux lumineux utile: 2748 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1111 lm
flux lumineux utile: 3328 lm
puissance du système: 6.84 W
température de couleur: 6.84...4000 K
flux lumineux utile: 136 lm
flux lumineux utile: 2748 lm
puissance du système: 6.22 W
flux lumineux utile: 5.6 lm
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 3322 lm
flux lumineux utile: 1038 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3626 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4580 lm