Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance de la lampe
flux lumineux de la source
Culot
température de couleur
tension de lampe
technologie
Sources spéciales
4253 produits
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 58 lm
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: B22d
tension de lampe: 220...220 V
puissance de la source lumineuse: 91 W
flux lumineux de la source: 13600 lm
température de couleur: 1800 K
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: Fc2
flux lumineux de la source: 21500 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: G23 (2 broches)
flux lumineux de la source: 400 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: E27
intensité lumineuse: 0 cd
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 25 W
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
flux lumineux de la source: 36 lm
Culot: P13,5s
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
flux lumineux de la source: 0 lm
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: E27
source lumineuse: lampe à incandescence
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la source lumineuse: 90 W
Culot: 2G11 (4 broches)
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud <3 300 K
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 39 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 1050 lm
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 1680 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 2300 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
longueur: 170 mm
diamètre du tube: 28 mm
puissance de la source lumineuse: 24 W
Culot: 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source: 1800 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: GR8
flux lumineux de la source: 1050 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source: 900 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: GR8
flux lumineux de la source: 1050 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 15 W
flux lumineux de la source: 110 lm
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 40 W
flux lumineux de la source: 165 lm