Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
couleur
mode de pose
avec armoire de commande
largeur
hauteur
profondeur
matériau
indice de protection (IP)
followup
type de courant
tension du moteur
poids max. de vantail de porte/portail
Accessoires de contrôle d'accès tertiaire
4905 produits
type de commutation: va-et-vient
type de commande: clé
nombre de bascules d'actionnement: 1
Copie
Copie
accessoire: Oui
tension assignée à CA 50 Hz: 120...230 V
tension assignée CC: 24...24 V
type de tension: AC
nombre de positions de commutation: 1
finition de l'élément d'actionnement: clé
source lumineuse fournie: Non
Copie
Copie
intérieur: Oui
extérieur: Non
type de connexion: prise (mâle)
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: kit logiciel
application: autre
couleur: jaune
avec couvercle: Oui
fréquence radio: 868.35 MHz
couverture: 150 m
nombre de commandes: 2
Copie
Copie
modèle: 1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement: électromécanique
arrêt en fin de course: butée de porte
modèle: module de commande
technique d'installation: système bus
nombre de boutons d'appel: 0
Copie
Copie
poids max. porte/portail: 2200 kg
tension d'alimentation CA: 400 V
Copie
Copie
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 88 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 11 kg
Copie
Copie
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 400 kg