Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
avec joint prémonté
matériau
qualité du matériau
traitement de la surface
type raccordement 1
type raccordement 2
Accessoires pour système de ventilation
10000 produits
matériau du conduit: autre
protection des surfaces externe: galvanisé Sendzimir
diamètre de canal équivalent 1: 265 mm
matériau: aluminium
traitement de la surface: revêtu
longueur: 900 mm
nombre max. d'appareils contrôlables: 2
auto-apprentissage: Non
unidirectionnel: Non
matériau: aluminium
diamètre nominal du conduit: 560 mm
rayon du coude (nombre x d): 90
matériau du conduit: autre
protection des surfaces externe: galvanisé Sendzimir
diamètre de canal équivalent 1: 265 mm
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 160 mm
angle: 45 °
matériau du conduit: aluminium
diamètre nominal du conduit: 400 mm
longueur: 1000 mm