Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
largeur
hauteur
profondeur
couleur
capacité de chauffage max.
modèle
tension
numéro RAL
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre de réglages chauffage
Type de panneau
Cassette rayonnante
150 produits
modèle: rayonnant pour plafond
tension: 230...230 V
capacité de chauffage max.: 300 W
modèle: rayonnant pour plafond
tension: 220...230 V
nombre de réglages chauffage: 1
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 250 mm
largeur: 1550 mm
Copie
Copie
application: chauffage central électrique
modèle: contrôle de groupe
chargement réduit ajustable: Non
modèle: rayonnant pour plafond
tension: 220...230 V
nombre de réglages chauffage: 1
capacité de chauffage: 320 W
couleur: blanc
sens de montage: horizontal
modèle: détecteur de présence
Puissance de coupure max.: 2300 W
mode de pose: saillie
capacité de chauffage max.: 1750 W
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 278 mm