Passer à la navigation
Passer au contenu
Tous les produits
Tous les produits
Entrée de recherche
Soumettre la recherche
Trouver une agence
Pas encore client ?
Se connecter
Accueil
Nos actualités
Nos configurateurs
Nos marchés
Nos Promos & Services
Nos promotions
Faites des économies sur vos achats.
Nos services
Explorez nos services conçus pour répondre à tous vos besoins.
Les bonnes affaires
Découvrez nos produits en déstockage et faites de bonnes affaires.
Vos questions
Pour chaque étape chez Sonepar, des réponses rapides à vos questions
Marques
Recherche
3FFilippi (811)
Aric (25)
Aurora (25)
Be-Led (49)
Concord (167)
Europole (10)
Plus
puissance du système
Recherche
0 W (21)
1 W (2)
5 W (4)
5.5 W (3)
6 W (9)
6.7 W (81)
Plus
flux lumineux utile
Recherche
0 lm (25)
241 lm (4)
590 lm (4)
620 lm (5)
645 lm (4)
670 lm (4)
Plus
température de couleur
Recherche
0...0 K (1)
3...3 K (3)
4...4 K (1)
30...30 K (12)
40...40 K (11)
2200...5000 K (1)
Plus
indice de protection (IP)
Recherche
autre (15)
IP00 (1)
IP20 (2347)
IP40 (578)
IP43 (93)
IP44 (27)
Plus
durée de vie L70/B50 à 25°C
Recherche
0 h (108)
9000 h (2)
25000 h (41)
30000 h (11)
35000 h (3)
40000 h (8)
Plus
indice de protection (IK)
Recherche
IK00 (49)
IK01 (10)
IK02 (369)
IK03 (607)
IK04 (32)
IK05 (113)
Plus
classe de protection
I (276)
II (197)
III (871)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89 (126)
90-100 (884)
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable (inox) (13)
aluminium (3)
argent (4)
autre (12)
blanc (912)
chrome (1)
Plus
adapté à un montage encastré
Non (516)
Oui (2562)
montage en ligne continue possible
Non (1942)
Oui (35)
puissance lampe acceptée
Recherche
21...21 W (1)
24...24 W (5)
27.5...27.5 W (1)
27...27 W (4)
30...30 W (2)
34...34 W (2)
Plus
Gammes
Recherche
AMIGO (10)
ANDROMEDE (31)
ANNA (2)
ANNA VARIO (3)
ANNA VARIO FLEX (12)
anto+ (288)
Plus
longueur
Recherche
0.67 mm (1)
65 mm (8)
70 mm (1)
85 mm (15)
150 mm (4)
170 mm (4)
Plus
variation DALI
Non (1267)
Oui (1685)
source lumineuse fournie
Non (54)
Oui (2213)
Filtres
Aller à la page précédente
Voir le fil d'Ariane
Eclairage
Luminaire Tertiaire
Dalle LED
Dalle LED
5368 produits
Trier par
Pertinence
A-Z
Référence produit
Liste
Grille
Tableau
Aller à la page précédente
1
...
222
223
224
Aller à la page suivante
Aller à la page précédente
Voir le fil d'Ariane
Eclairage
Luminaire Tertiaire
Dalle LED