Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
indice de protection contre les chocs (IK)
matériau du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
source lumineuse
douille
couleur de la lumière
source lumineuse fournie
avec détecteur crépusculaire
avec détecteur de mouvement
appareillage fourni
puissance de lampe acceptée
Luminaire solaire
44 produits
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 170 lm
indice de protection (IP): IP54
puissance du système: 4.35 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux: 300...300 lm
modèle: lithium-ion
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: noir
finition du paralume: mat
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4500 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 60 W
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée: 15...15 W
Copie
Copie
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
couleur de la lumière: blanc