Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
puissance de la lampe
température de couleur
flux lumineux
diamètre
couleur
indice de rendu des couleurs CRI
forme de la lampe
tension nominale (Un)
efficacité lumineuse de la lampe
type de tension
finition verre/couvercle
classe d’efficience énergétique
Source LED
8074 produits
température de couleur: 4000 K
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E12
flux lumineux: 500...500 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
flux lumineux: 806...806 lm
flux lumineux effectif selon IEC 62612: 806 lm
Copie
Copie
douille: GU10
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 270...270 lm
température de couleur: 6400 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G9
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
température de couleur: 4500...4500 K
Copie
Copie
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: E27
température de couleur: 2000...2000 K
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: E27
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: noir
douille: E27
largeur d'encastrement: 1500 mm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: G9
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: E27
température de couleur: 4000...4000 K