Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - LAMPE LED A60 B22 8.5W 806LM 3000K - 4134

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED A60 B22 8.5W 806LM 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 806 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241348

Réf. Sonepar

05483724134

Réf. Fournisseur

4134

Marque

SLID Concept

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

LAMPE LED A60 B22 8.5W 806LM 3000K