Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
température de couleur
flux lumineux utile
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
matériau du boîtier/corps
couleur du boîtier/corps
type de connexion
flux lumineux
puissance de lampe acceptée
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage encastré
longueur d’encastrement
profondeur d'encastrement
largeur d'encastrement
diamètre d'encastrement
adapté à un montage en saillie
Spot encastré
10000 produits
flux lumineux utile: 5065 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 4000...4000 K
classe de protection: III
finition du paralume: blanc
classe de protection: III
couleur du boîtier/corps: noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP54
classe de protection: II
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 789 lm
classe de protection: II
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2551 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2932 lm
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2050 lm
classe de protection: III
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1332 lm
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
classe de protection: III
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2220 lm
adapté à un montage encastré: Oui
puissance du système: 8.6 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2183 lm
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 2255 lm
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
classe de protection: III
finition du paralume: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 761 lm
classe de protection: III
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux utile: 580 lm
température de couleur: 3000...3000 K
classe de protection: III
flux lumineux utile: 373 lm
température de couleur: 2700...2700 K
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
classe de protection: III