Passer à la navigation
Passer au contenu
Tous les produits
Tous les produits
Entrée de recherche
Soumettre la recherche
Trouver une agence
Pas encore client ?
Se connecter
Accueil
Nos actualités
Nos configurateurs
Nos marchés
Nos Promos & Services
Nos promotions
Faites des économies sur vos achats.
Nos services
Explorez nos services conçus pour répondre à tous vos besoins.
Les bonnes affaires
Découvrez nos produits en déstockage et faites de bonnes affaires.
Vos questions
Pour chaque étape chez Sonepar, des réponses rapides à vos questions
mode de pose
suspendu (1341)
autre (94)
montage en saillie (18)
flux lumineux utile
Recherche
19800 lm (55)
9900 lm (54)
25000 lm (51)
39600 lm (48)
16000 lm (39)
17000 lm (37)
Plus
isReturnable
false (1719)
true (38)
Gamme
Recherche
SMART 4 (441)
SMART 4 - SPECIAL (239)
UNIQO (113)
LAMA+ (99)
LAMA+ GEN. 2 (97)
GentleSpace (87)
Plus
ranking
0 (1550)
25 (60)
18 (57)
13 (39)
30 (22)
36 (18)
Plus
indice de protection (IP)
IP66 (1006)
IP65 (567)
IP20 (33)
IP44 (2)
IP54 (2)
autre (1)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08 (1049)
IK07 (327)
IK06 (93)
IK10 (45)
IK03 (41)
IK09 (31)
Plus
puissance du système
Recherche
64 W (122)
125 W (115)
253 W (114)
95 W (100)
189 W (98)
48 W (98)
Plus
température de couleur
4000...4000 K (931)
5700...5700 K (382)
3000...3000 K (197)
6500...6500 K (57)
4.0004e+007...4.0004e+007 K (6)
5000...5000 K (5)
Plus
variation DALI
Non (830)
Oui (755)
source lumineuse fournie
Oui (1581)
Non (2)
douille
sans (1243)
autre (304)
efficacité lumineuse
Recherche
155 lm/W (74)
158 lm/W (65)
170 lm/W (64)
150 lm/W (61)
157 lm/W (61)
152 lm/W (60)
Plus
type de tension
AC (1361)
AC/DC (132)
tension nominale (Un)
Recherche
220...240 V (941)
120...277 V (17)
100...240 V (9)
230...230 V (9)
220240...220240 V (6)
100...100 V (4)
Plus
longueur
Recherche
63.5 mm (27)
1277.0 mm (13)
1577.0 mm (13)
620.0 mm (10)
1548.0 mm (8)
1500.0 mm (6)
Plus
avec détecteur de mouvement
Non (97)
Oui (9)
type de connexion
borne automatique (43)
autre (35)
connecteur pour installation de bâtiment (8)
prise (mâle) (2)
Filtres
Aller à la page précédente
Voir le fil d'Ariane
1757 produits
Trier par
Pertinence
A-Z
Référence produit
Liste
Grille
Tableau
Aller à la page précédente
1
...
72
73
74
Aller à la page suivante
Aller à la page précédente
Voir le fil d'Ariane