Legrand - Ampèremètre/voltmètre digital - 230V~ - 50/60 Hz - 4 modules - 004663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...8000 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 45 °
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060046637
Réf. Sonepar
00001004663
Réf. Fournisseur
004663
Marque
Legrand
plage de mesure:
0...8000 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
45 °
valeur finale nominale de l'échelle:
5 A
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
1.1 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
largeur en nombre de modules:
4
système de mesure:
autre
aiguille témoin:
Non
éclairage d'échelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ampéremètre et voltmètre modulaire digital 230V~ - 50Hz à 60Hz Branchement :- mode ampèremètre : branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A - Réglage de la plage de lecture en fonction du TI utilisé- mode voltmètre : mesure la tension alternative d'un circuit électrique ; échelle 0V à 500V Lecture :- I : 0A à 8000A- U : 0V à 500V Voyant lumineux témoin de surcharge 4 modules