Legrand - Bloc de jonct de puissance aluminium/cuivre équipé plage-câble Viking3 -pas 42mm - 039017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...150 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 42 mm
courant assigné In - 315 A
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060390174
Réf. Sonepar
00001039017
Réf. Fournisseur
039017
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
35...150 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
42 mm
courant assigné In:
315 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
-35...95 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...95 mm²
section de raccordement cable souple:
35...95 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
température de fonctionnement:
-5...40 °C
hauteur:
89.5 mm
profondeur:
296 mm
plaque de fermeture requise:
Non
finition de la séparation longitudinale:
orientable
avec prise de test intégrée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / câble (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 42mm Sections de raccordement :- câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 150mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées)- barre cuivre rigide ou souple largeur inférieure ou égale à 34mm- câble cuivre de 35mm² à 95mm² souple ou rigide, directement Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447 Accepte les repérages CAB3 et Duplix Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.