Legrand - Bloc parafoudre adaptable typeT2 Imax 20kA-pole - 1P+N 320V - 4 modules - 412260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.3 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970518088
Réf. Sonepar
00001051808
Réf. Fournisseur
412260
Marque
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.3 kV
mode de pose:
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
tension max de régime permanent:
320 V
niveau de protection L-N:
1.2 kV
niveau de protection N-PE:
1.4 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Bloc parafoudre T2 - Imax 20kA - 1P+N - 4 modules Up 1,2kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD Avec cassette débrochable et indicateur d'état :- vert : parafoudre en fonction- orange : cassette à remplacer Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer : DX³ 20A courbe C 1 module/pôle Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11