fin de vie

Legrand - Prise saillie metal Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V a 250V - 053900

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise saillie metal Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V a 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • protection - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060539009

Réf. Sonepar

00001053900

Réf. Fournisseur

053900

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

protection:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

nombre de disjoncteurs:

0

finition militaire:

Non

prise CEE - 16 A:

1x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

couleur:

autre

largeur:

94 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

63 mm

nombre de prises avec contact de terre:

1

Prise saillie métal Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V~ à 250V~ avec éclips - conforme à la norme NFC 61-314

Les Atouts de l'article:

Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T Conforme à la norme NFC 61-314 - IK09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262 Munie d'éclips Prise de courant saillie - métal - Martin Lunel