Legrand - Transformateur de courant fermé 100/5 pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm 2VA - 412103

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur de courant fermé 100/5 pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm 2VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 21...21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970592972

Réf. Sonepar

00001059297

Réf. Fournisseur

412103

Marque

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

21...21 mm

diamètre d'ouverture:

21 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2 VA

consommation d'énergie:

2 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

21...21 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

TUNISIE

Transformateur de courant fermé pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm - rapport de transformation 100/5 puissance 2VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre fixation sur rail possible