Legrand - Interrupteur ou ve-et-vient Intuition Mosaic 2 modules - alu - 079215

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur ou ve-et-vient Intuition Mosaic 2 modules - alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 130...130 °

  • Puissance de coupure max. - 150 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970594921

Réf. Sonepar

00001059492

Réf. Fournisseur

079215

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

130...130 °

Puissance de coupure max.:

150 W

couleur:

aluminium

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

47...53 Hz

durée de marche min.:

600 s

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

température:

-5...45 °C

courant de démarrage max.:

0.05 A

courant de veille:

0.05 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

74.7 mm

hauteur:

74.7 mm

profondeur:

32.1 mm

profondeur d'encastrement:

32.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Interrupteur ou va-et-vient Intuition Mosaic à extinction automatique au bout de 10 minutes sans détection de mouvement, à bornes automatiques - 2 modules - couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Va-et-vient Intuition - Permet l'extinction automatique après 10 minutes en cas de non détection de mouvement S’installe et fonctionne comme un inter va-et-vient classique- Champ de détection 120°- Portée de détection 8 m- Compatible avec toutes les lampes :- 12-150 W : incandescent et halogène 230 V- 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique- 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL- Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée sans nécessité (chambre enfant, débarras...) Alu

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.