Legrand - Douille culot B22 à raccord fileté et double bague matière métallique 4A 150W - 060008

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • matériau - acier

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

  • modèle - support de lampe d'éclairage

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060600082

Réf. Sonepar

00001060008

Réf. Fournisseur

060008

Marque

Legrand

douille:

autre

matériau:

acier

type de fixation:

autre

couleur:

autre

modèle:

support de lampe d'éclairage

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Douille culot B22 à raccord fileté Ø10mm et double bague matière métallique 4A 150W - conforme à la norme NF EN 61184

Les Atouts de l'article:

Douille culot B22 à raccord fileté4A - 150W - Avec double bague matière métallique - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescenceConforme à la norme NF EN 61184

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.