Legrand - Douille patère - Plexo - culot E27 - gris - 060152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E27
matériau - céramique
type de fixation - autre
couleur - gris
modèle - support de lampe en saillie
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060601522
Réf. Sonepar
00001060152
Réf. Fournisseur
060152
Marque
Legrand
douille:
E27
matériau:
céramique
type de fixation:
autre
couleur:
gris
modèle:
support de lampe en saillie
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Douille patère Plexo - culot E27 - IP20 - Classe IISur boîte ronde Ø70mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercleConnexion sur borne à visGrisPour hublots étanches pour lieux publics ou environnements sévères
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand