Legrand - Prêt à poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur - 140563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de codes uniques - 0
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970754875
Réf. Sonepar
00001075487
Réf. Fournisseur
140563
Marque
Legrand
nombre de codes uniques:
0
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
1
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
230 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
48 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
1
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
0.055 mA
autonomie:
72 h
Les Atouts de l'article:
Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur - Classe II - IK07 Le Prêt à Poser est composé de :- 1 tableau d’alarme de Type 4 secteur 1 boucle référence 140561- 2 déclencheurs manuels (DM) référence 138012- 1 dispositif sonore d’alarme feu (DSAF) référence 040580 Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 mn d'alarme générale - Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh - Equipé d'une sortie 12V= de 250mA Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936