Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Legrand - Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris - 090467

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - en dessous

  • montage apparent - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060904678

Réf. Sonepar

00001090467

Réf. Fournisseur

090467

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

en dessous

montage apparent:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec plaque

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP66

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

7016

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

98 mm

hauteur d'appareil:

145 mm

profondeur d'appareil:

88 mm

Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP à clippage vertical Plexo IP66 complet avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 cat.6 - FTP - Plexo 66 complet IP66 - IK08 - 400V~ - Gris RAL7016/TO 29 Conservation de l'IP66 cordon branché Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables - Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20 Livrée sans presse-étoupe

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand