fin de vie

Legrand - Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 2 postes - 090509

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 2 postes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - double

  • profondeur intérieure - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060905095

Réf. Sonepar

00001090509

Réf. Fournisseur

090509

Marque

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

diamètre:

67 mm

modèle:

double

profondeur intérieure:

39 mm

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

garnissage:

sans

longueur:

142 mm

largeur:

72.8 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

5

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

0

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

2

avec cloison:

Oui

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre 2 postes diamètre de perçage 67mm - pour montage d'appareillage à vis - adaptée aux maisons passives et basse consommation - livrée avec 1 cloison de séparation

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement Eco Batibox 2 postes 4 modules 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.