Legrand - Gabarit de pose Batibox - pour boîte à encastrer cloisons sèches - 090540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060905408
Réf. Sonepar
00001090540
Réf. Fournisseur
090540
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à une boîte d'encastrement:
Oui
adapté à une boîte centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.