Legrand - Couvercle pour branchement de lustre Batibox plaque de plâtre - 090570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle borgne
forme - rond
diamètre - 85 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060905705
Réf. Sonepar
00001090570
Réf. Fournisseur
090570
Marque
Legrand
modèle:
couvercle borgne
forme:
rond
diamètre:
85 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
type de fixation:
couvercle à vis
profondeur:
36 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Oui
plombable:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL. Equipé de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm². . . . Couvercle Plaque de plâtre
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.