fin de vie

Legrand - Interrupteur - unipolaire - 20A - 230V à 400V - 1 module - 092785

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur - unipolaire - 20A - 230V à 400V - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • finition interrupteur général - Oui

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927851

Réf. Sonepar

00001092785

Réf. Fournisseur

092785

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

20 A

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

230 V

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

20 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

commande motorisée intégrée:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP2X

largeur:

17.8 mm

hauteur:

94.8 mm

profondeur:

76.4 mm

Interrupteur modulaire unipolaire 20A 230V~ 4600W maximum avec manette grise - 1 module

Les Atouts de l'article:

1 module
Compatible avec le peigne d'alimentation
Intensité nominale : 20 A
Peut être équipé de 1 auxiliaire de signalisation DX³1P - 250 V~
Poignée grise

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables