Legrand - Coffret de communication Full Media tout RJ45 pour T4 à T6 neuf - 093079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 8
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
ajout de départs possible - Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971081000
Réf. Sonepar
00001108100
Réf. Fournisseur
093079
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
8
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Non
type:
autre
nombre de raccordements SAT/TV:
0
avec alimentation intégrée:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
8
type de porte:
avec porte
numéro RAL:
9003
longueur:
375 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Performance des transmissions : jusqu’à 1 Gigabit par seconde ! Idéal pour la TV HD, le streaming, les services numériques à distance, l’échange de fichiers volumineux Un seul type de prise pour tout brancher : la prise RJ45 Full Media Jusqu'à 8 prises RJ45
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.