Legrand - Pack 3 BAES d'évacuation saillie à LED 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté - 162525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972087308
Réf. Sonepar
00001162525
Réf. Fournisseur
162525
Marque
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5600...5700 K
facteur de puissance (cos phi):
0.7
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
225 mm
largeur d'encastrement:
160 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
longueur d’encastrement:
275 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
2.8...3.5 mA
Les Atouts de l'article:
Pack composé de 3 BAES d'évacuation réf 062525 45lm - 1h, saillie, faible consommation (0,5W), livré avec une étiquette universelle repositionnable et recyclable. Supervisable avec l'application Legrand-ERP connecté et équipé de batterie NiMH Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur. Connectable à l'application Legrand-ERP connecté avec les télécommandes réf 062520/062521 Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998. Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire) BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent La passerelle de configuration réf 088240 et l'application Legrand Close Up permettent de : - visualiser les paramètres du bloc - régler l'heure des tests - visualiser le défaut - paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation