Legrand - Commande double interrupteur ou poussoir lumineux Plexo composable gris - 069526L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - autre
couleur - gris
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation avec vis
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971878242
Réf. Sonepar
00001187824
Réf. Fournisseur
069526L
Marque
Legrand
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
autre
couleur:
gris
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
46.3 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.