Legrand - Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire - 412192

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - compteur d'énergie

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972781787

Réf. Sonepar

00001278178

Réf. Fournisseur

412192

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

compteur d'énergie

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire : pack contenant un module control 412181, un module de mesure monophasé 412015 et un délesteur connecté 412172

Les Atouts de l'article:

Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 délesteur connecté réf. 412172 pour la mesure de la consommation du logement- 1 module de mesure monophasé connecté réf. 412015 pour la mesure de la production solaire- 1 module Control 100V~ à 240V~- 50Hz à 60Hz référence 412181 pour connecter l'installationPermet : - le suivi de la production solaire et de la consommation de l’installation en temps réel- des alertes en cas d’atteinte du seuil défini lors d’un pic de surproduction- la mise en place d'un coaching énergétique associé : informations d’autoconsommations et notificationsPilotable à distance avec l'app Home+ControlPack adapté aux contrats souscrits en 100% autoconsommation ou autoconsommation avec revente de surplus

Les Atouts de la gamme:

Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand