Legrand - Connecteur RJ45 HD jack catégorie 6A UTP - bleu - HDJ6A-36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Connecteur RJ45 HD jack catégorie 6A UTP - bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0662875880820

Réf. Sonepar

00001588082

Réf. Fournisseur

HDJ6A-36

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

bleu

transparent:

Non

plage AWG:

22...24

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Connecteur RJ45 Haute Densité Jack (HDJ) catégorie 6A UTP avec capot de repérage bleu, à installer dans les cassettes références 033680 et 033681 pour panneaux droits

Les Atouts de l'article:

Catégorie6A : jusqu’à 10 Gigabits par seconde de débit de données Bleu Câblage arrière, sortie à 180°, 8 positions A connexion rapide Conditionné par 20 connecteurs

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).