Schneider Electric - Harmony XACA - boîte pendante - 6 poussoirs 1 arrêt d'urgence - XACA6813

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 6

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A

  • nombre de vitesses - 1

  • type de mouvements exécutables - transporter-lever

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110426908

Réf. Sonepar

00002042690

Réf. Fournisseur

XACA6813

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

6

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:

1.2 A

nombre de vitesses:

1

type de mouvements exécutables:

transporter-lever

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

80 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

107 mm

Harmony XACA - Boîte à boutons pendante - 6 boutons poussoirs - Double isolation - Contrôle du moteur de levage à une vitesse - 1 arrêt d'urgence

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette boite pendante conçue pour les applications de levage permet d'accompagner les utilisateurs en apportant un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boites XAC se composent d'un boitier, d'une entrée de câbles et d'un emplacement de boutonnerie.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La boite reçue est prête à l'emploi.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. La gamme XAC répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : UL 508, EN/CEI 60947-5-1, EN/CEI 60204-32, CSA C22.2 No 14, GOST et CCC.

Le saviez-vous ?

Cette boite pendante est compatible avec ZB2BE102 pour l'arrêt d'urgence et ZB2BE102, ZB2BE101 pour toutes les instructions. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.



Les Atouts de la gamme:

Les boites pendantes XAC accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications de levage les plus exigeantes.



Quelques mots du fabricant :

  • Etanche à la poussière grâce à son IP65
  • Configurable selon les besoins de votre application
  • Ergonomique elle assure une prise en main simplifiée
  • Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
  • Compatibilité : XAC gère la plupart des applications levage