fin de vie

Schneider Electric - TeSys LR- relais protection thermique LRD - 2,5 a 4A - 690VCA - classe 10 A - LRD08TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR- relais protection thermique LRD - 2,5 a 4A - 690VCA - classe 10 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 2.5...4 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110625158

Réf. Sonepar

00002062515

Réf. Fournisseur

LRD08TQ

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

2.5...4 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 2,5 à 4A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 | LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier