Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Schneider Electric - Tesys GV2 - limiteur additif 63A -pour disjoncteur moteur - indépendant - LA9LB920

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Tesys GV2 - limiteur additif 63A -pour disjoncteur moteur - indépendant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance apparente max. - 35000 VA

  • mode de pose - rail DIN

  • intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 100 kA

  • limiteur de courant de court-circuit - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110741384

Réf. Sonepar

00002074138

Réf. Fournisseur

LA9LB920

Marque

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance apparente max.:

35000 VA

mode de pose:

rail DIN

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

limiteur de courant de court-circuit:

Oui

Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disjoncteur moteur - indépendant - accessoires associés : LUB, LU2B, GV2P, GV2L, GV2RT, GV2ME - pour augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur - montage sur rail DIN 35 mm

Les Atouts de l'article:

Ce limiteur de courant de court-circuit intégré convient aux disjoncteurs-contacteurs Integral 63, disjoncteurs moteur TeSys GV2, contrôleurs démarreurs TeSys U. Il augmente la capacité du disjoncteur à résister à un courant de court-circuit de 50kA à 100/130kA à 400V. Il se raccorde en amont d’un ou de plusieurs disjoncteurs avec un courant nominal moteur total de 32A. Il s'encliquette sur rail DIN 35mm ou se fixe par vis, le montage est indépendant de la protection. Il est conforme à la réglementation RoHS/REACh.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric