Schneider Electric - EnerlinX - EGX150 - passerelle Ethernet Modbus RS485 - EGX150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - interface Ethernet

  • système de bus KNX - Non

  • protocole - TCP/IP

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480833458

Réf. Sonepar

00002083345

Réf. Fournisseur

EGX150

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

interface Ethernet

système de bus KNX:

Non

protocole:

TCP/IP

autres systèmes de bus:

sans

système de bus LON:

Non

protection contre le démontage:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

dépendant du fournisseur:

Non

possibilité de mise à jour:

Oui

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

tension de fonctionnement:

38.4...57.6 V

indice de protection (IP):

IP30

avec affichage LED:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

32

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

type de tension:

DC

nombre de canaux:

1

puissance absorbée:

4 W

EnerlinX - EGX150 - passerelle Ethernet Modbus RS485

Les Atouts de l'article:

Cet appareil est une passerelle qui fournit une connectivité Ethernet fiable dans la plupart des applications, du bâtiment simple aux entreprises multi-sites Faisant partie d'EcoStruxure, le service Web fournit une interface utilisateur pour les rapports et les informations Ils offrent une connectivité série-Ethernet Il a reçu les certifications CEI 60950, UL 61010-2-201 et UL 60950 Peut être alimenté par une source 24V CC ou même une alimentation Ethernet Classe 3 15W La passerelle peut être montée sur rail DIN dans un coffret modulaire Les dimensions du produit sont : largeur 105 mm, profondeur 71 mm, hauteur 72 mm et le poids du produit est de 175 g La passerelle peut être montée sur rail DIN dans un coffret modulaire. Les dimensions du produit sont largeur 105 mm, profondeur 71 mm, hauteur 72 mm et le poids du produit est de 175 g.