Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P/N - 125A - pour fusible 22x58mm - DF223NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TeSyS DF, LS1/GK1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119407533
Réf. Sonepar
00002940753
Réf. Fournisseur
DF223NC
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
8
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 4 pôles (3P+N), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 125 A/690 V. A utiliser avec des liaisons par fusibles 22x58 mm avec percuteur jusqu'à 125A et courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V. A équiper d’un module contact auxiliaire à ouverture avancée DF22AM* (à commander séparément). Compact (140 mm de large), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Les liaisons par fusibles avec gâche (22x58 mm aM, type gG) et auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsable) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par lot de 1 unité.
Quelques mots du fabricant :
- A utiliser avec des liaisons par fusibles de 22x58mm jusqu'à 125A et un courant de court-circuit jusqu'à 120kA à 400V
- Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
- Prévenir les dommages de votre installation.
- Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
- Amélioration du temps de production.