Schneider Electric - ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 4P - pour NSX400-630 - LV432539

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transformation de fixe à plug-in - Oui

  • transformation de plug-in à fixe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480020995

Réf. Sonepar

00003002099

Réf. Fournisseur

LV432539

Marque

Schneider Electric

transformation de fixe à plug-in:

Oui

transformation de plug-in à fixe:

Non

ComPacT NSX - Accessoire de montage - Kit débrochable sur socle pour disjoncteurs fixes - 4 pôles - Pour NSX400-630

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un kit de débrochage pour disjoncteurs fixes Compact NSX 400/630 4 pôles La configuration débrochable est effectuée en ajoutant un kit de débrochage à un appareil Compact NSX fixe Ce kit comprend un châssis embrochable (LV432517), 4 connexions d'alimentation (LV432518), 2 cache-bornes courts (LV432592) et un verrouillage de déclenchement de sécurité (LV432520) Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son châssis Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.