Philips - TL Mini 6W/33-640 Emballage individuel - 715838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 6 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 260 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 226.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711500715838
Réf. Sonepar
00007715838
Réf. Fournisseur
715838
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
6 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
260 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
226.3 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
43 lm/W
couleur de la lumière:
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips