fin de vie

Hager - Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base - EG203B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Non

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612279869

Réf. Sonepar

00010227986

Réf. Fournisseur

EG203B

Marque

Hager

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

5

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

5

précision par jour:

1 s

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

180 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

64 mm

Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs horaires permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.