Hager - Relais temporisé retardé à l'enclenchement - EZN001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - temporisation du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...10
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612469994
Réf. Sonepar
00010246999
Réf. Fournisseur
EZN001
Marque
Hager
fonction:
temporisation du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA:
8 A
1ère unité de plage temporelle:
secondes/heures
1ère plage temporelle:
0.1...10
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
type d'actionnement:
analogique avec fonction unique
2e unité de plage temporelle:
secondes/heures
2e plage temporelle:
0.1...10
hauteur d'encastrement:
58 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de commutateurs:
1
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
12...48 V
type de tension de commande 2:
AC/DC
fréquence de tension de commande 2:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
195...253 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
puissance de commutation des lampes à incandescence:
450 W
puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives:
500 VA