fin de vie

Legrand - Lot de 200 bouchons RE - Ø25mm - IP40 - en plastique - 05926

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lot de 200 bouchons RE - Ø25mm - IP40 - en plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

pour diamètre de tube nominal:

25...25 mm

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25...25 mm

  • convient aux tubes rigides - Oui

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971495135

Réf. Sonepar

00012005926

Réf. Fournisseur

05926

Marque

Legrand

pour diamètre de tube nominal:

25...25 mm

convient aux tubes rigides:

Oui

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

bleu

étanche à l'air:

Oui

Lot de 200 bouchons RE pour conduit diamètre 25mm IP40 - plastique souple - conforme à la réglementation thermique RT2012 et à la NF EN 60670-1 : 2005

Les Atouts de l'article:

Bouchon RE pour conduit diamètre 25mm - livré par 200 Matière plastique souple SEBS IP40 - Autoextinguibilité : 650°C/30s Températures ambiantes minimales et maximales pendant l’installation : 5°C à + 60°C Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1 : 2005 - Rapport d’essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE N° 592699