Nexans - 3 H07 VR 6 EASYFIL recharge N'Roll couronne de 75m - 01272242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 826.667 kg CO2 eq.
Gamme
Nexans 3 H07V-R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3427500017326
Réf. Sonepar
00014001732
Réf. Fournisseur
01272242
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
3
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
0.45 V
couleur de gaine:
multicolore
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
0.75 V
poids:
238 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les 3 Fils Nexans HO7V-R Easyfil pour les sections 6 mm² sont préassemblés grâce à un liant pelable. Easyfil est idéal pour les passages dans les goulottes ou dans les plinthes et permet de gagner 50% du temps car il n’y a qu’un seul et unique élément à tirer, donc le risque d’emmêler les fils disparaît.
La séparation des fils s’effectue sans outil grâce à son liant pelable. Pour augmenter encore plus l’efficacité de son installation Easyfil est disponible sur Mobiway Mob. Les fils Easyfil sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium. Easyfil est disponible en "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future