fin de vie

Nexans - Nexans Câble rigide PV AC/DC Alu AD8 1x185 longueur à la coupe - 01273101

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Nexans Câble rigide PV AC/DC Alu AD8 1x185 longueur à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 1 kV

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427670027415

Réf. Sonepar

00014002741

Réf. Fournisseur

01273101

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

185 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

1 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

sans

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

poids:

760 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

1.5 kV

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

résistant aux UV:

Oui

Nexans Câble rigide PV AC/DC aluminium AD8 1x185 longueur à la coupe, 1,5kV DC 1kV AC, isolation XLPE et gaine PVC. Spécialement étudié pour une installation au sol dans les centrales photovoltaiques.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble Nexans PV AC/DC 1.5/1.5kV DC - 1/1kV AC Nexans est un cable isolé XLPE qui offre d'excellentes performances et une fiabilité à long terme, avec une durée de vie prévisionnelle supérieure à 25 ans. Il est recommandé pour une utilisation en centrales solaires à l'échelle industrielle. Son désign est parfaitement adapté pour une installation au sol et, avec la version gaine renforcée, pour une installation enterrée.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future