Nexans - Câble rigide U-1000 RVFV cuivre 5G35 longueur à la coupe - 01300880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413404222513
Réf. Sonepar
00014044500
Réf. Fournisseur
01300880
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
35 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
0.6 kV
nombre de conducteurs:
5
surface du conducteur:
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
poids:
2360 kg/km
tension nominale U:
1 kV
couleur de gaine:
noir
matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique
Les Atouts de la gamme:
Les câbles RVFV Nexans sont la version armée du U1000-R2V ils ont une âme cuivre et sont disponibles pour les sections de 1,5 à 240 + 95 mm² et de 2 à 37 conducteurs. Les cables RVFV isolés XLPE et gainés PVC servent essentiellement pour des installations fixes ou des liaisons enterrées. Ils conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire, ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est essentielle.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future