fin de vie

Nexans - Câble de sécurité CR1 C1 ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 5G35 - 01097369

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Câble de sécurité CR1 C1 ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 5G35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • nombre de conducteurs - 5

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427650032088

Réf. Sonepar

00014112300

Réf. Fournisseur

01097369

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

35 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

0.3 kV

nombre de conducteurs:

5

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Oui

surface du conducteur:

nu

poids:

2459 kg/km

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U:

0.5 kV

couleur de gaine:

orange

matériau conducteur:

cuivre

Câble de sécurité CR1 C1 Nexans ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 5G35, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câbles Alsecure PLUS CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère de silicone et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 6 à 300 mm² et de 1 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future