Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 1500 - caisson d'extraction basse consommation - 512189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 1500 m³/h
consommation d'énergie - 0.27 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP34
volume d'air avec pression 2 - 1000 m³/h
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085121894
Réf. Sonepar
00015512189
Réf. Fournisseur
512189
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
1500 m³/h
consommation d'énergie:
0.27 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP34
volume d'air avec pression 2:
1000 m³/h
volume d'air avec pression 3:
200 m³/h
pression 2:
280 Pa
pression 3:
280 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Oui
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
hauteur:
413 mm
largeur:
734 mm
longueur:
422 mm
largeur de conduit aspiration:
315 mm
hauteur de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
largeur de conduit soufflage:
315 mm
hauteur de conduit soufflage:
315 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Économies dénergie
Réduction de la consommation d'énergie grâce au moteur EC basse consommation et à la régulation de pression constante sur la version EC PC.
Installation facilitée
L'installation des caissons d'extraction basse consommation Critair EC peut se faire à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur.
Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).
Utilisation simplifiée
La version PC du caisson d'extraction Critair EC est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement.
Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur.
Modulation de débit et commande déportée
La version PC permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).
Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC (sur version EC PC).