Atlantic Clim & Ventil - PERF EC 300 - Ventilateur hélicoïde à moteur très basse consommation mono D300 - 512533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation d'énergie - 0.17 W
hauteur - 370 mm
largeur - 380 mm
couleur - noir
tension de raccordement - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085125335
Réf. Sonepar
00015512533
Réf. Fournisseur
512533
Marque
Atlantic Clim & Ventil
consommation d'énergie:
0.17 W
hauteur:
370 mm
largeur:
380 mm
couleur:
noir
tension de raccordement:
230 V
diamètre d'encastrement:
346 mm
Les Atouts de la gamme:
Optimisation des performances
Grâce à son moteur EC et à son hélice avec pâles composites à profil ailes de chouette, le Perf EC assure un rendement élevé ainsi qu'un faible acoustique.
La plage de modulation de vitesse est également optimisée.
Facilité d'installation et de réglagle
Le montage mural et la fixation rapide par 4 trous permettent de simplifier l'installation du Perf BC.
La vitesse est ajustable de 0 à 100% avec le VEM EC (en option).
L'asservissement à une détection de CO2 ou température est possible avec des régulateurs et sondes en accessoire.