Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - 523525

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • type coudé - coude à angle droit

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - autre

  • protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085235256

Réf. Sonepar

00015523525

Réf. Fournisseur

523525

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

315 mm

type coudé:

coude à angle droit

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

autre

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

Coude à 90° - C 90 - Diamètre 315 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides