Atlantic Clim & Ventil - Bhc 10/45-135pb 125l - bouche d'extraction hygro cuisine à piles d125 mm - 542450

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bhc 10/45-135pb 125l - bouche d'extraction hygro cuisine à piles d125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 180 mm

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 180 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085424506

Réf. Sonepar

00015542450

Réf. Fournisseur

542450

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

180 mm

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

180 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bhc 10/45-135pb 125l - bouche d'extraction hygro cuisine à piles d125 - raccord lisse à joint - régulation de 10 à 45 m3/h suivant humidité - commande débit de pointe 135 m3/h par bouton poussoir

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Entretien facililté

Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.